Beli beli silikon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Masker Gas Respirator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

    Taffware Masker Gas Respirator
    Deskripsi:
    Masker dengan model half face yang berfungsi untuk melindungi diri Anda dari terkontaminasi zat gas seperti amonia, hidrogen sulfida, pestisida, bahan-bahan kimia dan lain - lain. Sangat cocok digunakan oleh Anda yang memiliki profesi terkait bidang pekerjaan seperti painting, spraying, mining, pesticide, construction, laboratory.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TAFFWARE Masker Gas Respirator - 62002 x Cartridge2 x Filter2 x Penutup Cartridge
    atribut:
    • Color: Grey
    • Size: M
    • Packaging Dimensions (cm): 29x13x16
    • Dimensions (cm): 12x21x8.4
    • Material: Karet Silikon, Plastik dan Filter Activated Carbon
  2. Taffware Cordless Multifunction Electric Screwdriver
    Mulai

    Rp209.900

    Taffware Cordless Multifunction Electric Screwdriver
    Deskripsi:
    Bor obeng elektrik ini hadir dengan 45 jenis mata baut, sangat cocok untuk Anda yang membutuhkan berbagai jenis mata baut tanpa perlu repot membelinya secara terpisah. Obeng listrik menggunakan tenaga 4.8V
    atribut:
    • Dimensions (cm): 23x20x6
    • Drilling Machine Dimensions (cm): 15 x 14 x 4.5
    • Drill Bit Dimensions (mm): 2.5, 1.5
    • Spanner Diameter (mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Screwdriver Bits: Slotted 3, 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H2, H3, H4, H5, H6, S0. S1, S2, S3
    • Battery Type (mAh): 600
    • Battery Voltage (V): 4,8
    • Charging Time (hour): 45049
    • Material: Steel, Plastik dan Silikon
    • Maximum Torque (N m): 3
    • No Load Speed (rpm): 180
  3. ASL Safety Masker Gas Respirator Anti-Dust Chemical
    Mulai

    Rp49.900

    ASL Safety Masker Gas Respirator Anti-Dust Chemical
    Deskripsi:
    Masker gas untuk melindungi diri Anda dari berbagai macam zat kimia berbahaya. Masker ini dapat mencegah kanker dan penyakit lain yang disebabkan oleh zat kimia berbahaya. Masker ini membuat kesehatan Anda tetap terjaga dan tetap dapat bekerja secara profesional.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ASL Safety Masker Gas Respirator Anti-Dust Chemical - SF3082 x Filter
    atribut:
    • Material: Plastik dan Karet Silikon
    • Dimensions (cm): 10x13x7
    • Packaging Dimensions (cm): 18x13x13
  4. One Two Cups Botol Minyak
    Mulai

    Rp17.900

    One Two Cups Botol Minyak
    Deskripsi:
    Buat dapur Anda lebih rapi dengan menggunakan botol minyak One Two Cups. Anda bisa menggunakan botol untuk menyimpan berbagai bumbu atau bahan makanan cair. Anda dapat menuang isi botol dengan mudah berkat desain tutup yang modern.
  5. METACAULK Firestop Caulk, Sealant, Putty & Spray
    Mulai

    Rp439.900

    METACAULK Firestop Caulk, Sealant, Putty & Spray
    Deskripsi:
    Firestop caulks and sealants are applied to small gaps and joints to prevent flame from spreading between spaces.
    atribut:
    • UNSPSC: 46191503
    • Application Method: Hand
    • Brand & Series: METACAULK Metacaulk Putty
    • Color: Red
    • Color Family: Red
    • Composition: Silicone
    • Container Size & Type: Bar
    • Container Type: Bar
    • Coverage Area (ft³): 0.15
    • Fire Rating Time (hour): 2
    • Fire Resistance Type: Intumescent
    • Firestop Material Type: Putty
    • Firestop Type: Putty Pad
    • Flame Spread Index: 10
    • Flame Spread Rating: Class A
    • For Location: Through Penetrations
    • For Material Type: Conduit; Metal; Steel
    • For Use On: Non-Metallic Outlet Boxes
    • Formulation: Putty
    • Manufacturer Part Number: 66335
    • New Properties: Yes SL
    • Paintable: Yes
    • Properties: Self-Leveling
    • Putty Length (inch): 7
    • Putty Thickness (inch): 0.13
    • Putty Width (inch): 7
    • STC Rating: 60
    • Self-Leveling: Yes
    • Series: Metacaulk Putty
    • Shelf Life (year): 2
    • Smoke Developed Index: 125
    • Standards: ASTM E814 (UL 1479); FM Approved; UL 1479; ULC/CAN4-S115-M
    • Sub Brand: Fire Stop
    • Usage Location: Small Openings; Through Penetrations
    • Water Activated: Yes
    • Water Tight: No
  6. Anker USB-C to Lightning Charging Cable
    Mulai

    Rp239.900

    Anker USB-C to Lightning Charging Cable
    Deskripsi:
    Kabel Charger Anker Powerline III Flow Type C to Lightning 3ft - A8662Apa yang Anda Dapatkan:PowerLine III Flow USB-C ke Kabel Lightning, pengikat kabel silikon, panduan sambutan, garansi 18 bulan tanpa rasa khawatir, dan layanan pelanggan yang ramah.Catatan: Mengisi data berdasarkan pengisian daya iPhone 12/12 Pro menggunakan pengisi daya 20W PD.
  7. STI MARINE Firestop Caulk, Sealant, Putty & Spray
    Mulai

    Rp1.099.900

    STI MARINE Firestop Caulk, Sealant, Putty & Spray
    Deskripsi:
    Firestop caulks and sealants are applied to small gaps and joints to prevent flame from spreading between spaces.
    atribut:
    • UNSPSC: 46191503
    • Application Method: Caulk Gun
    • Brand & Series: STI MARINE
    • Color: Red
    • Color Family: Red
    • Composition: Silicone
    • Container Size & Type: 9.5 oz Cartridge
    • Container Size (oz): 9.5
    • Container Type: Cartridge
    • Density (lbs/gal): 12.5
    • Fire Rating Time (hour): Up to 1
    • Firestop Material Type: Caulk
    • Firestop Type: Sealant/Caulk
    • Flame Spread Rating: Class A
    • For Use On: Composite Pipe
    • Formulation: Silicone
    • Manufacturer Part Number: MFS100
    • Maximum Application Temperature (°F): 149
    • Maximum Service Temperature (°F): 120.2
    • Minimum Application Temperature (°F): 40
    • Paintable: Yes
    • Properties: Water Resistant
    • Smoke Developed Index: 50
    • Standards: 2010 IMO FTP
  8. SPECSEAL Firestop Caulk, Sealant, Putty & Spray
    Mulai

    Rp1.199.900

    SPECSEAL Firestop Caulk, Sealant, Putty & Spray
    Deskripsi:
    Hooks on rescue poles grab the lifeline of a dangling worker to pull them toward the rescuer. Rescue poles extend the reach or a rescuer, allowing them to remain safe while retrieving a worker.
    atribut:
    • UNSPSC: 46191503
    • Application Method: Caulk Gun
    • Brand & Series: SPECSEAL ES
    • Color: Red
    • Color Family: Red
    • Composition: Silicone
    • Container Size & Type: 20 oz Cartridge
    • Container Size (oz): 20
    • Container Type: Cartridge
    • Density (lbs/gal): 12.1
    • Drying Time (hour): 2
    • Elastomeric: Yes
    • Fire Rating Time (hour): 4
    • Firestop Material Type: Caulk
    • Firestop Type: Sealant/Caulk
    • Flame Spread Index: 5
    • Flame Spread Rating: Class A
    • For Location: Construction Joints
    • For Material Type: All Common Construction Surfaces
    • For Use On: Bottom of Wall, Floor to Floor, Floor to Wall, Head of Wall, Wall to Wall
    • Formulation: Latex Based
    • Manufacturer Part Number: ES120R
    • Maximum Application Temperature (°F): 95
    • Maximum Service Temperature (°F): 185
    • Minimum Application Temperature (°F): 40
    • Minimum Service Temperature (°F): 40
    • New Properties: Yes E
    • Non-Toxic: No
    • Paintable: Yes
    • Properties: Meets LEED v3 V4 & V4.1 requirements.; no asbestos, no PCB's, no inorganic fibers; no solvents; Non-halogenated; Elastomeric
    • STC Rating: 62
    • Series: ES
    • Shelf Life (year): 2
    • Smoke Developed Index: 5
    • Standards: CAN/ULC-S115; FM Approved; UL 2079 (ASTM E1966); UL Listed
    • Sub Brand: SPECSEAL
    • Usage Location: Through Penetrations; Bottom of Wall; Floor to Floor; Floor to Wall; Head of Wall; Wall to Wall; Construction Joints
    • Water Tight: Yes
  9. WIRASTAR Mesin Es Batu
    Mulai

    Rp9.399.900

    WIRASTAR Mesin Es Batu
    Deskripsi:
    Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
  10. Momentive Heat Resistant Silicone Oil
    Mulai

    Rp3.199.900

    Momentive Heat Resistant Silicone Oil
    atribut:
    • Application: Heat resistant
    • Flash Point (°C): 310
    • Characteristic: Open system, heat resistance 200 °C (1000 hours), 300 °C (48 hours) without gelation
    • Category: Dimethylsilicone oil
    • Applications: high temperature oil bath, vibration isolation, hydraulic pressure vessel, heat medium
    • Package Size (mm): 85x125x185
  11. Anker Charger
    Mulai

    Rp149.900

    Anker Charger
    Deskripsi:
    Wall Charger Anker Powerport Nano 20W White - A2633Apa yang Anda Dapatkan:*PowerPort III Nano*Panduan selamat datang,*Garansi 18 bulan bebas khawatir kami, dan layanan pelanggan yang ramah (kabel tidak termasuk).
  12. Onikuma Headphone Gaming
    Mulai

    Rp339.900

    Onikuma Headphone Gaming
    Deskripsi:
    ONIKUMA K10 Professional Gaming Headset with RGB Colorful Lighting
  13. OneMed Porcelain Mortar and Pestle
    Mulai

    Rp29.900

    OneMed Porcelain Mortar and Pestle
    Deskripsi:
    Alat untuk menumbuk/menggerus obat,tersedia dengan varian diameter. NOMOR IZIN EDAR: YF.05.05/2/404/2009
    atribut:
    • Material: Porcelain
  14. JUNIOR TOOLS Pahat Beton Lancip
    Mulai

    Rp32.900

    JUNIOR TOOLS Pahat Beton Lancip
    Deskripsi:
    Junior lancip Pahat Beton [8 Inch] adalah pahat beton plat berbahan besi yang tajam pada ujungnya, kuat, dan tahan lama. Berfungsi untuk melubangi atau mengukir benda keras seperti kayu, batu, atau logam. Terdapat beberapa macam antara lain pahat yang berujung tebal dan pahat yang berujung tipis dengan handle logam ataupun kayu.
  15. Juragan Plastik Bubble Wrap 3kg
    Mulai

    Rp189.900

    Juragan Plastik Bubble Wrap 3kg
    Deskripsi:
    Melindungi paket agar terhindar dari berbagai macam kemungkinan seperti benturan, goresan, mengurangi resiko barang rusak. Cocok di gunakan untuk Furniture, Barang pecah belah, Onlineshop, Otomotif, Electronik, Pindahan rumah, Pindahan kantor, dan masih banyak lagi
    atribut:
    • Width (cm): 125
    • Length (m): 50
  16. Megacools Contact Cleaner
    Mulai

    Rp31.900

    Megacools Contact Cleaner
    Deskripsi:
    Contact Cleaner Merupakan Cairan yang berfungsi untuk membersihkan komponen elektronik dari kotoran, minyak, gemuk, dan debu, bereaksi dengan cepat, tidak menghantarkan listrik, cepat mengering, tanpa meninggalkan residu. Aman digunakan pada permukaan Plastik, Fabric, Coating Painted, DLL.Cocok digunakan untuk membersihkan:- Video head/drums- Navigation & Telecommunication equipment- Counter- Marine Electronics equipment- Servo equipment- PABX & Fax machine- Transmitters & Receivers- PC Card/modules-socket & plugs- Micro-processors- Micro relay contacts- Elevator Controllers- Calculators- Sound equipment- Laboratory & precision electronic equipment- Connectors- Synchronisers- Recorders- Selsyns- Solenoids- Potentiometers- Tape Heads. Tunes- Jewel bearings- Meter registers- Oscilloscopes- Karaoke equipmentCARA PAKAI : Kocok sebelum digunakan. Semprotkan dari jarak 15 -20 cm pada bidang atau benda yang akan dibersihkan.
    atribut:
    • Volume (ml): 500
  17. GARLOCK High-Temperature Graphite Gasket Sheets
    Mulai

    Rp1.899.900

    GARLOCK High-Temperature Graphite Gasket Sheets
    Deskripsi:
    These high-temperature-resistant graphite gasket sheets are blended with an oil-resistant Buna-N binder for extreme conditions. Buna-N (nitrile) is a synthetic rubber that resists oils, water, aliphatic hydrocarbons, and gasoline in applications such as petrochemical processing, power generation, and pulp and paper manufacturing.
    atribut:
    • UNSPSC: 31181512
    • Backing Type: Plain
    • Binder Material: Buna-N
    • Color: Mahogany
    • Form: Sheet
    • Gasket Material: Graphite
    • Maximum Operating Pressure: 2000
    • Maximum Operating Temperature (°F): 1000
    • Metal Detectable: No
    • Minimum Operating Temperature (°F): -100
    • Reinforced: Yes
    • Standards: ABS Standard; ASME B16.21; STR 508(5) Rev. 2 and Fire Safe
    • X-Ray Detectable: No
  18. GARLOCK Wear-Resistant Aramid Gasket Sheets
    Mulai

    Rp549.900

    GARLOCK Wear-Resistant Aramid Gasket Sheets
    Deskripsi:
    These gasket sheets are made of wear-resistant aramid fibers and are blended with an oil-resistant Buna-N binder. Buna-N (nitrile) is a synthetic rubber that resists oils, water, aliphatic hydrocarbons, and gasoline in applications such as petrochemical processing, power generation, and pulp and paper manufacturing.
    atribut:
    • UNSPSC: 31181504
    • Backing Type: Plain
    • Form: Sheet
    • Metal Detectable: No
    • Minimum Operating Temperature (°F): -100
    • Reinforced: Yes
    • X-Ray Detectable: No
Daftar Harga beli silikon Terbaru March 2026
Taffware Masker Gas RespiratorRp56.900
Taffware Cordless Multifunction Electric ScrewdriverRp209.900
ASL Safety Masker Gas Respirator Anti-Dust ChemicalRp49.900
One Two Cups Botol MinyakRp17.900
METACAULK Firestop Caulk, Sealant, Putty & SprayRp439.900
Anker USB-C to Lightning Charging CableRp239.900
STI MARINE Firestop Caulk, Sealant, Putty & SprayRp1.099.900
SPECSEAL Firestop Caulk, Sealant, Putty & SprayRp1.199.900
WIRASTAR Mesin Es BatuRp9.399.900
Momentive Heat Resistant Silicone OilRp3.199.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)